Referenzen
Optibelt:1400 DH 075
Rubix:196554
Hersteller:1067982
EAN:4014486011678




Produktdetails : 1400DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 140 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 3556 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen