22X2500 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2500
Rubix:56109
Hersteller:1680623
EAN:4014486037722
22X2500 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc98
Innenlänge2500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2500 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x234x234 mm
Bruttogewicht810 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc98
Innenlänge2500 mm
Außenlänge2588 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2558 mm
Zolltarifcode40103900
41,36 exkl. MwSt.
/ Stück
49,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std