Referenzen
Optibelt:13 X 2150
Rubix:55797
Hersteller:1737883
EAN:4014486033359




Produktdetails : 13X2150 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x159x159 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 234 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a84 1/2 |
| Innenlänge | 2150 mm |
| Außenlänge | 2200 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2180 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen