13X813 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:13 X 813
Rubix:55725
Hersteller:1657770
EAN:4014486032680
13X813 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga32
Innenlänge813 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X813 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x60x60 mm
Bruttogewicht89 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga32
Innenlänge813 mm
Außenlänge863 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge843 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std