4545-4 1/2 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4545-4 1/2
Rubix:464450
Hersteller:1796650
EAN:4014486255508

Produktdetails : 4545-4 1/2 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8895 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4545 |
| Werkstoff | en-gjl 200 (grauguss) |
| Nutbreite | 12 mm |
| Drehmomenteinstellung | 190 N.m |
| Buchsenlänge | 114,3 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 4 1/2 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 114,3 mm |
| Gewicht | 12700 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
