1610-1 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1610-1
Rubix:464322
Hersteller:1602388
EAN:4014486254099


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 1610 |
|---|---|
| Werkstoff | en-gjl-200 (gusseisen) – din en 1561 |
Produktdetails : 1610-1 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 326 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (gusseisen) – din en 1561 |
| Nutbreite | 8 mm |
| Drehmomenteinstellung | 20 N.m |
| Buchsenlänge | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 57,15 mm |
| Gewicht | 410 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std