Referenzen
Mecaline:MA302048
Rubix:2249549
Hersteller:857012
EAN:3660338122835

Produktdetails : 3020-48 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 3020 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3020 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 14 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 50,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std