1215-3/4 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1215-3/4
Rubix:464306
Hersteller:1700689
EAN:4014486253894


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 1215 |
|---|---|
| Werkstoff | en‑gjl‑200 (gg20 gusseisen) — din en 1561 |
Produktdetails : 1215-3/4 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1138 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 1215 |
| Werkstoff | en‑gjl‑200 (gg20 gusseisen) — din en 1561 |
| Nutbreite | 4,76 mm |
| Drehmomenteinstellung | 20 N.m |
| Buchsenlänge | 38,1 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 19,05 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage