3020-65 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 3020

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MA302065
Rubix:2249553
Hersteller:857016
EAN:3660338122873
3020-65 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3020-65 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 3020 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite18 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge50,8 mm
Bohrungsdurchmesser65 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,72 exkl. MwSt.
/ Stück
53,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std