3030-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 3030

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA303060
Rubix:2249564
Hersteller:857032
EAN:3660338123023
3030-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse3030
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3030-60 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 3030 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse3030
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite18 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge76,2 mm
Bohrungsdurchmesser60 mm
62,27 exkl. MwSt.
/ Stück
74,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std