3020-40 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3020-40
Rubix:2025893
Hersteller:1656026
EAN:4014486252736

Produktdetails : 3020-40 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2639 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (grauguss) |
| Nutbreite | 12 mm |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 50,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 2500 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:MA302040
- rubix:2249546
- hersteller:857009
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
44,72 € exkl. MwSt./ Stück