Referenzen
Optibelt:200 S8M 2496
Rubix:202061
Hersteller:1964548
EAN:4014486209686



Produktdetails : STD-2496-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2496 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 312 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
