Referenzen
Optibelt:200 S8M 2000
Rubix:202047
Hersteller:1844556
EAN:4014486209525



Produktdetails : STD-2000-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
