Referenzen
Optibelt:S14M 2800 40077TD
Rubix:201876
Hersteller:S14M280040077TD
EAN:4014486211184



Produktdetails : STD-2800-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
