Referenzen
Optibelt:850 S8M 1296
Rubix:717779
Hersteller:1813389
EAN:4014486452853

Produktdetails : STD-1296-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1296 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 162 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
