Referenzen
Optibelt:500 S8M 1000 HIPO
Rubix:3108748
Hersteller:1082867
EAN:4044978566997

Produktdetails : STD-1000-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1000-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1000 mm |
| Riemenbreite | 500 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 125 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
