Referenzen
Optibelt:300 DS8M 1256
Rubix:215543
Hersteller:1032739
EAN:4014486210170



Produktdetails : STD-1256-DS8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1256 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 157 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
