Referenzen
Optibelt:500 S8M 2496
Rubix:202063
Hersteller:1903588
EAN:4014486209709



Produktdetails : STD-2496-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2496 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 312 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
