Referenzen
Optibelt:500 S8M 1080
Rubix:661976
Hersteller:1938592
EAN:4014486358803



Produktdetails : STD-1080-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1080 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
