Referenzen
Optibelt:500 S8M 1224
Rubix:661988
Hersteller:1944305
EAN:4014486362213



Produktdetails : STD-1224-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1224 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 153 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
