Referenzen
Optibelt:200 S8M 632 HIPO
Rubix:3108874
Hersteller:1082783
EAN:4044978566157

Produktdetails : STD-632-S8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-632-S8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 632 mm |
| Riemenbreite | 200 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 79 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
