Referenzen
Optibelt:200 S8M 1072
Rubix:201930
Hersteller:1983488
EAN:4014486208245



Produktdetails : STD-1072-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1072 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 134 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
