Referenzen
Optibelt:200 DS8M 1480
Rubix:215578
Hersteller:1835549
EAN:4014486210521



Produktdetails : STD-1480-DS8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1480 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 185 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
