Referenzen
Optibelt:300 S8M 1400 HIPO
Rubix:3108831
Hersteller:1081797
EAN:4044978556295

Produktdetails : STD-1400-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1400-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 300 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 175 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
