Referenzen
Optibelt:550 S14M 1540
Rubix:201832
Hersteller:1842714
EAN:4014486210743



Produktdetails : STD-1540-S14M-55 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1540 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
