Referenzen
Optibelt:200 S8M 1312
Rubix:201999
Hersteller:1860117
EAN:4014486208962



Produktdetails : STD-1312-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1312 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 164 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
