Referenzen
Optibelt:90 S5M 640
Rubix:1334967
Hersteller:1919081
EAN:4014486805499

Produktdetails : STD-640-S5M-90 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 640 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 128 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
