Referenzen
Optibelt:200 S8M 2800
Rubix:202065
Hersteller:1853690
EAN:4014486209723



Produktdetails : STD-2800-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 350 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
