STD-800-S8MHL-300 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:300 S8MHL 800
Rubix:1335146
Hersteller:1984958
EAN:4014486681994

Produktdetails : STD-800-S8MHL-300 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
