Referenzen
Optibelt:1700 S14M 1890
Rubix:201840
Hersteller:1989178
EAN:4014486210873



Produktdetails : STD-1890-S14M-170 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1890 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
538,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
640,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
