STD-632-S8MHL-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 S8MHL 632
Rubix:1335114
Hersteller:1531915
EAN:4014486681789

Produktdetails : STD-632-S8MHL-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 632 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 79 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
