Referenzen
Optibelt:300 S8M 1152
Rubix:201941
Hersteller:S8M 1152 300OMZA
EAN:4014486208375



Produktdetails : STD-1152-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1152 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
