Referenzen
Optibelt:200 DS8M 2000
Rubix:1335029
Hersteller:1596689
EAN:4014486820300

Produktdetails : STD-2000-DS8M-200 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
