Referenzen
Optibelt:200 S8M 1384
Rubix:1335073
Hersteller:1952939
EAN:4014486761009

Produktdetails : STD-1384-S8M-200 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1384 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 173 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
