Referenzen
Optibelt:200 S8M 1320
Rubix:1335006
Hersteller:1828231
EAN:4014486858297

Produktdetails : STD-1320-S8M-200 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
