Referenzen
Optibelt:500 DS8M 1184
Rubix:215528
Hersteller:1967773
EAN:4014486210026



Produktdetails : STD-1184-DS8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1184 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 148 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
