Referenzen
Optibelt:850 DS8M 2000
Rubix:1335075
Hersteller:1911163
EAN:4014486820348

Produktdetails : STD-2000-DS8M-850 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
947,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.126,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
