Referenzen
Optibelt:200 S8M 896
Rubix:202138
Hersteller:1935096
EAN:4014486207767



Produktdetails : STD-896-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 896 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
