Referenzen
Optibelt:300 S8M 1256 HIPO
Rubix:3108811
Hersteller:1081737
EAN:4044978555694

Produktdetails : STD-1256-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1256-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1256 mm |
| Riemenbreite | 300 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 157 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
