Referenzen
Optibelt:850 S8M 824
Rubix:202129
Hersteller:1951495
EAN:4014486207637



Produktdetails : STD-824-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 824 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 103 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
