STD-1800-DS8M-30CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD-1800-DS8MCXP-30 SYNCHROTWIN
Rubix:467170
Hersteller:DSTD8180030CXP

Produktdetails : STD-1800-DS8M-30CXP SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN CXP ContiTech
Doppel-Zahnflachriemen
Doppel-Zahnflachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 7,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
490,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage