8V1700 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8V 1700
Rubix:181833
Hersteller:8V 17007700
EAN:4014486060218
8V1700 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V1700 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2483 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1700 mm
Innenlänge4198 mm
Außenlänge170 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,05 exkl. MwSt.
/ Stück
188,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen