Referenzen
Optibelt:5V 500
Rubix:1334470
Hersteller:5V 5007700
EAN:4014486303087

Produktdetails : 5V500 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Obere Breite | 15 mm |
| Richtlänge | 1259 mm |
| Innenlänge | 1199 mm |
| Außenlänge | 50 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen