SPZ1687RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 1687 RP
Rubix:56998
Hersteller:SPZ 16876002
EAN:4014486080926
SPZ1687RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1687 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1687RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x185x185 mm
Bruttogewicht125 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1687 mm
Innenlänge1649 mm
Außenlänge1700 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,92 exkl. MwSt.
/ Stück
24,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen