SPZ787 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ787 DELTA NARROW
Rubix:1734619
Hersteller:962460787
EAN:5414465307676
SPZ787 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge787 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ787 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge787 mm
Innenlänge750 mm
Außenlänge800 mm
Stärke8 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage