SPB3000RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPB 3000 RP
Rubix:56742
Hersteller:1747209
EAN:4014486078893
SPB3000RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge3000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB3000RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Stärken

  • Hochfeste Polyesterkordel bietet bis zu 50% mehr Leistung als konventionelle V-Riemen
  • Wartungsfrei sorgt für störungsfreien Betrieb und reduziert den Energieverbrauch
  • S=C Plus Längentoleranzen sind deutlich besser als bei jedem Satz abgestimmter V-Riemen, unabhängig vom Herstellungsdatum
  • Querfaser-Gummi stärkt den Riemenkern für verbesserte Haltbarkeit und Leistung
  • 2X gummimprägnierter Stoff ist mit dem Riemenkern verbunden und sorgt für überlegene Haltbarkeit und Griffigkeit
  • ISO 1813-zertifiziert, antistatisch.
  • Technische Informationen


    Attribute
    Logistische Abmessungen (D x W x H)54x278x278 mm
    Bruttogewicht585 g
    Profilspb
    Obere Breite16,3 mm
    Richtlänge3000 mm
    Innenlänge2940 mm
    Außenlänge3022 mm
    Stärke13 mm
    Zolltarifcode40103900
    71,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    84,68 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std