8V3550RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8V 3550 RP
Rubix:181867
Hersteller:8V 35506002
EAN:4014486060485
8V3550RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge3550 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V3550RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5185 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge3550 mm
Innenlänge8897 mm
Außenlänge355 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,25 exkl. MwSt.
/ Stück
661,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen