SPZ 355X8-3030 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPZ 355/8
Rubix:464482
Hersteller:1714824
EAN:4014486251210



Produktdetails : SPZ 355X8-3030 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 355 mm |
| Taper-Buchse | 3030 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 8 |
| Kranzbreite | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage