SPC 1250X5-5050 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPC 1250/5
Rubix:2025829
Hersteller:optibelt KS
EAN:4014486249644



Produktdetails : SPC 1250X5-5050 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193600 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtdurchmesser | 1250 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 5050 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 136 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:05SPC1250
- rubix:2250172
- hersteller:856628
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
2.709,14 € exkl. MwSt./ Stück
