SPB 560X8-4545 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

optibelt KS SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:TB SPB 560/8
Rubix:2025828
Hersteller:1548256
EAN:4014486248104
SPB 560X8-4545 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser560 mm
Taper-Buchse4545
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 560X8-4545 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200


Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49000 g
Profilspb
Richtdurchmesser560 mm
Taper-Buchse4545
Werkstoffen-gjl 200 - din en 1561
Anzahl Nuten8
Kranzbreite158 mm
Zolltarifcode84835020
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

SPB 560X8-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
  • mecaline:08SPB560
  • rubix:2250344
  • hersteller:856796
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
933,30 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite